曜日別特売
05652 05652サイドファンフードベスト S-AIR(シンメン) 73349215

05652 05652サイドファンフードベスト S-AIR(シンメン) 73349215
05652 05652サイドファンフードベスト S-AIR(シンメン) 73349215

05652サイドファンフードベスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズM
色オーシャンブルー
内容量1枚注文コード73349215品番05652
参考基準価格(税別)¥9,100販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

しなやかな遮熱・UVカット対応の軽量裏チタン採用。脱着可能フードと風抜け抜群のワイドネック。熱中症対策に配慮した3ヶ所の保冷剤ポケット付き。サイドファン・ハーネス対応のベスト。

色
オーシャンブルー
サイズ
M
胸囲(cm)
116
肩幅(cm)
45
着丈(cm)
66
素材
ポリエステル100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする