曜日別特売
05661 05661ハイポジフードショートジャケット S-AIR(シンメン) 73349775

05661 05661ハイポジフードショートジャケット S-AIR(シンメン) 73349775
05661 05661ハイポジフードショートジャケット S-AIR(シンメン) 73349775

05661ハイポジフードショートジャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズL
色スモークオリーブ
内容量1枚注文コード73349775品番05661
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198

遮熱・UVカット対応の高耐久マイクロリップ裏チタンを採用。大型マルチポケット。脱着可能フードと風抜け抜群のワイドネックを採用。熱中症対策に配慮した3ヶ所の保冷剤ポケット付き。ハイポジションファン・ハーネス対応の半袖ジャケット。

色
スモークオリーブ
サイズ
L
胸囲(cm)
120
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
27
着丈(cm)
68
素材
ポリエステル100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする