曜日別特売
05682 05682コンデンスタイルベスト S-AIR(シンメン) 73350597

05682コンデンスタイルベスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズM
色クリスタルフロイド
内容量1枚注文コード73350597品番05682
参考基準価格(税別)¥11,900販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

遮熱・UVカット機能に加え、撥水加工を施したストレッチの効いたサイドファン・ハーネス対応のベスト。脱着可能フードと風抜け抜群のワイドネックを採用。熱中症対策に配慮した3ヶ所の保冷剤ポケット。

色
クリスタルフロイド
サイズ
M
胸囲(cm)
116
肩幅(cm)
45
着丈(cm)
66
素材
ナイロン95%/ポリウレタン5%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする