代表画像

コロミルDura一般加工用超硬エンドミル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード73350868 品番1K212-0775-XB 1730
参考基準価格(税別)¥7,910 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
この商品は85種類から選べます 他の種類を見る

あらゆる被削材のさまざまな切込みでの荒加工から仕上げ加工に対応します。

トラスコ品番716-3887 刃数【ZEFP】2 切削径(Φmm)7.75 使用可能長さ(mm)7.75 機能長さ(mm)63 最大切込み(mm)7.75 接続径(Φmm)【DCONMS(マシン側)】8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする