代表画像
SANDVIK
SANDVIKの エンドミル
SANDVIKの 超硬エンドミル
SANDVIKの スクエア超硬エンドミル
コロミルDura一般加工用超硬エンドミル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
73351148
品番
1K324-0775-XB
参考基準価格(税別)
¥9,250
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
この商品は
85
種類から選べます
他の種類を見る
あらゆる被削材のさまざまな切込みでの荒加工から仕上げ加工に対応します。
トラスコ品番
718-6111
刃数
【ZEFP】4
切削径(Φmm)
7.75
使用可能長さ(mm)
11.63
機能長さ(mm)
58
最大切込み(mm)
11.63
接続径(Φmm)
【DCONMS(マシン側)】8