代表画像

T-Max P 旋削用ネガチップ(110)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 注文コード73357877 品番DNMG 110404-MF
参考基準価格(税別)¥19,200 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

滑らかな切削と優れた切れ刃じん性または加工面粗さとの融合が求められるときに優れ機能を発揮します。

用途一般旋削ステンレス加工用。 穴径(Φmm)【D1】3.81 切刃長さ(mm)11.2279 適合被削材種PMS チップ形状菱形 55° コーナー半径Re(mm)0.3969 厚さS(mm)4.7625 内接円IC(mm)9.525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする