ZE102A-MRV クリーン仕様フラットロッドレス コガネイ 73360866

クリーン仕様フラットロッドレス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●最高感度位置(mm):10 注文コード73360866 品番ZE102A-MRV
参考基準価格(税別)¥2,180 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ14〜56 マグネット式ロッドレスシリンダクリーン仕様、独自のオーバルチューブにより、低速性能、低重心、不回転を可能にしました。

スイッチ種類有接点タイプ、表示灯付、DC10〜28V、AC85〜115V、リード線横出し リード線長さ(mm)1000 適合シリンダMRV 仕様●最高感度位置(mm):10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする