デジタル振動計

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード73363337 品番TYPE 2098B(メーカー校正証明書・試験成績書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥217,000 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800
この商品は内容量2種類から選べます 他の種類を見る

加速度・速度・変位の3モードの測定ができます。また、Hi、Loレンジを切り換えることにより高精度な測定が可能です。
測定範囲の上限を越えると[OVER]の表示が出るため、データの信頼性が向上します。
軽量で、厚さ約2cmの超薄型。
片手で、簡単に操作ができます。
周波数範囲および測定範囲が広い。
加速度測定には、不要な高周波成分をカットするローパスフィルタの入ったレンジがあります。
マックスホールド機能を装備、用途に合わせた測定ができます。
大型のデジタル表示で、読みとりが安易です。
交流・直流出力を標準装備しています。
ピックアップ内にプリアンプを内蔵することにより、コード振れによるノイズを解消しました。
せん断型ピックアップの採用により、パイロ雑音を出力しません。

仕様●周波数範囲及び、測定範囲:加速度(ACC1)10〜6000Hz、加速度(ACC2)10〜300Hz、Hi0.5〜199.9m/s2、Lo0.05〜19.99m/s2、速 度 (VEL) 10〜1000Hz、Hi0.5〜199.9mm/s、Lo0.05〜19.99mm/s、変 位 (DIS) 10〜1000Hz、Hi10〜1999μm、Lo1〜199.9μm●時定数:SLOW(1.0秒)●補助表示:オーバースケール/最大値を越えると[OVER]を表示、電池電圧/約2.0V以下で[BATT]を表示、校正信号/外部機器校正用20Hz正弦波 電源(V)単三形乾電池(SUM-3)2本(AC100用ACアダプタ/オプション) 出力AC(交流)2Vrms(最大指示)、DC(直流)2V (最大指示)、負荷抵抗10kΩ以上 連続使用時間約38時間( アルカリ乾電池使用時 ) 指示方式加速度・速度 片振幅(1/2P-P)、変位 両振幅(P-P) 測定モード瞬時値および最大値ホールド 検波方式実効値検波 デジタル表示3・1/2桁 ピックアップアンプ内蔵せん断型 TYPE 2505、感度:10mV/m・s-2、共振周波数:20kHz 表示周期3回/1秒
注意
※(メーカー校正証明書・試験成績書・トレサビリティ体系図付)と記載の製品のみ該当書類が付属いたします。
※(メーカー校正証明書・試験成績書・トレサビリティ体系図付)と記載された製品は校正証明書の宛名が必要になります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする