アナログ振動計

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード73363355 品番TYPE 2092A(メーカー校正証明書・試験成績書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥160,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は内容量2種類から選べます 他の種類を見る

大型のアナログ指示計で、読みとりが容易です。
加速度・速度・変位の3モードの測定ができます。
小型軽量です。
ピックアップは防滴仕様です。
周波数範囲および測定範囲が広い。
マックスホールド機能を装備、用途に合わせた測定ができます。
交流信号出力を標準装備しています。
ピックアップ内にプリアンプを内蔵することにより、コード振れによるノイズを解消しました。
せん断型ピックアップの採用により、パイロ雑音を出力しません。]
低価格でありながら性能は高級機器に劣りません。

仕様周波数範囲及び、測定範囲:加速度(ACC) 10〜8000Hz、0.05〜100m/s2、速度 (VEL) 10〜1000Hz、Lo0.05〜100mm/s、変位 (DIS) 10〜1000Hz、3.0〜3000μm 出力AC(交流)1.4Vrms 電源単三形乾電池(SUM-3)2本 精度FSの±5%以内 連続使用時間約30時間(アルカリ乾電池使用時 ) 指示方式加速度・速度 片振幅(1/2P-P)、変位 両振幅(P-P) 測定モード瞬時値および最大値ホールド ピックアップアンプ内蔵せん断型、感度10mV/m・s-2、共振周波数20kHz
注意
※(メーカー校正証明書・試験成績書・トレサビリティ体系図付)と記載の製品のみ該当書類が付属いたします。
※(メーカー校正証明書・試験成績書・トレサビリティ体系図付)と記載された製品は校正証明書の宛名が必要になります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする