騒音振動表示データ収録装置+処理ソフト

商品レビューを投稿する
50日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 50日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード73363371 品番SVD-450
参考基準価格(税別)¥3,250,000 販売価格(税込) ¥3,517,800
販売価格(税別)
3,198,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

表示とデ-タ収録部を セパレート化!
小型軽量最新モデル 表示・デ-タ書込の 開始・終了時刻設定で 簡単自動計測! 単管パイプ取付で 設置場所を取りません 超簡単!操作パネル採用
SVD450 内部 (騒音計は同等品に変更になります)
タイマ-による無人測定機能
騒音計・振動計のデータをUSBメモリーに 10分毎の演算結果値を自動収録
全天候型で屋外に設置できます
表示の自動点灯・消灯機能 (タイマ-機能で自動消灯に)
騒音・振動レベルの瞬時値を1秒毎に 大型のデジタル表示器で表示
デ-タ管理ソフトで10分/1時間値を 簡単に日報プリント
単管取付で現場壁面に簡単設置
規制値を超えると警告灯が点滅します
騒音計・振動計は検定合格品で 取引証明に安心して使用できます

仕様●外部表示器用出力端子:RS422(1000mまで延長可)●タイマ-:時間単位設定●デジタル表示範囲:20〜99dB ・ 1回/秒 2桁 文字高さ 98mm●データ書込み:10分毎の演算値●デ-タ管理ソフト:日報・グラフ(オプション)●保存ファイル形式:専用ファイル●測定範囲 メモリカ-ド書込範囲:騒音20〜120dB(A)、 振動20〜90dB(VL)●自動デ-タ収録機能:タイマ-セットによる●表示の自動点灯・消灯:タイマ-機能(手動OFFも有)●警告灯:騒音(赤)・振動(緑) 収納ケース上部より防滴構造 メモリーカードUSBメモリー
注意
※単管は含まれておりません
※(メーカー校正証明書・試験成績書・トレサビリティ体系図付)と記載の製品のみ該当書類が付属いたします。
※(メーカー校正証明書・試験成績書・トレサビリティ体系図付)と記載された製品は校正証明書の宛名が必要になります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
北海道地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする