騒音振動表示データ収録装置+処理ソフト

商品レビューを投稿する
50日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 50日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 仕様●デジタル表示周期:1秒/1回●デジタル表示範囲:20〜99dB 1回/秒 2桁 文字高さ 98mm●データ収録時間:24Hx30日間(2GB)●データ書き込み時間:10分毎(演算結果を書き込みます)●回転灯:騒音(赤) 振動(緑)設定値を超えると作動し、設定値以下になると5/10秒後に停止します。(手動で常時OFFも可能)●測定範囲 メモリーカード書込み範囲:騒音20〜120dB(A)、振動20〜90dB(VL)●自動データ収録機能:時刻タイマーセットによる時間単位の設定●表示の自動点灯・消灯:データ収録昨日と連動(手動OFFも可) 注文コード73363389 品番SVD-420H
参考基準価格(税別)¥3,000,000 販売価格(税込) ¥3,297,800
販売価格(税別)
2,998,000
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

タイマ-搭載(内臓時計はGPSによる校正)
表示・データ収録をそれぞれ制御可能。
全天候型で屋外に設置可能
USBメモリーカードに10分毎の騒音・振動の演算結果を自動収録
騒音・振動レベルの瞬時値を1秒毎にデジタル表示器に表示
専用パソコンソフトで日報作成可能

仕様●デジタル表示周期:1秒/1回●デジタル表示範囲:20〜99dB 1回/秒 2桁 文字高さ 98mm●データ収録時間:24Hx30日間(2GB)●データ書き込み時間:10分毎(演算結果を書き込みます)●回転灯:騒音(赤) 振動(緑)設定値を超えると作動し、設定値以下になると5/10秒後に停止します。(手動で常時OFFも可能)●測定範囲 メモリーカード書込み範囲:騒音20〜120dB(A)、振動20〜90dB(VL)●自動データ収録機能:時刻タイマーセットによる時間単位の設定●表示の自動点灯・消灯:データ収録昨日と連動(手動OFFも可) 出力子機表示出力用 RS422出力 収納ケース上部より防滴構造 警報設定値騒音計 〜99dB 1dBステップ 振動計 〜90dB 1dBステップ 供給電源AC100V 約50VA メモリーカード専用USBメモリーカード
注意
※(メーカー校正証明書・試験成績書・トレサビリティ体系図付)と記載の製品のみ該当書類が付属いたします。
※(メーカー校正証明書・試験成績書・トレサビリティ体系図付)と記載された製品は校正証明書の宛名が必要になります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
北海道地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする