騒音振動表示装置

商品レビューを投稿する
50日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 50日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73363425 品番SVP-209
参考基準価格(税別)¥2,625,000 販売価格(税込) ¥2,857,800
販売価格(税別)
2,598,000
この商品は内容量2種類から選べます 他の種類を見る

騒音レベル、振動レベルの瞬時値を1秒毎に大型のデジタル表示器で表示する。
規制値を超えると回転灯が動作します。
小型・計量
全天候型で屋外に設置可能
内部に計量法の検定に合格した普通騒音計、振動レベル計を使用しています。

仕様●デジタル表示範囲:20〜99dB 1回/秒 2桁 文字高さ 98mm●回転灯:騒音(赤) 振動(緑)●デジタル表示周期:1秒/1回●自立スタンド:1.2m 出力子機表示出力用(I/O端子) 収納ケース上部よりの防滴構造 警報設定値騒音計 〜99dB 1dBステップ、振動計 〜99dB 1dBステップ 供給電源AC100V 70VA
注意
※(メーカー校正証明書・試験成績書・トレサビリティ体系図付)と記載の製品のみ該当書類が付属いたします。
※(メーカー校正証明書・試験成績書・トレサビリティ体系図付)と記載された製品は校正証明書の宛名が必要になります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
北海道地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする