画像準備中

病院用吊り下げ接地タップ 通電表示ランプ付(緑)

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73366110 品番MR7591M
参考基準価格(税別)¥15,380 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

天井に吊り下げられたタップから電源が取れるため、わずらわしい足元の配線を無くすことができます。
タップ本体は丸みを持たせ、極力凹凸をなくした清拭しやすい形状となっているので衛生的です。また、引き降ろしやすいよう、中央部に手の入る大きさの空洞が設けてあります。
タップの高さを200mm間隔で4段階(最大下降距離:800mm)に調整可能です。【天井高2700mmの場合、地上高約1800mmから約1000mmの間で移動】
JIS T 1021に適合したコンセントとプラグで構成されているので、医療施設等での使用に適しています。
コンセントに差し込まれたプラグが不意に抜けるのを防止するためのコードフックが付いています。
コンセント部とプラグのグリップ部が同じ色なので、電源の種類・用途による識別が容易です。

定格電圧(V)125 定格電流(A)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする