横形OA用平刃接地タップ2コ口ランプ、マグネット付 VCTF3m 接地プラグ付(黒)

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73366837 品番MR7702TJ3BB
参考基準価格(税別)¥3,820 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

お洒落なオフィスに調和する明工社の平刃OA黒タップが新登場!フリーアドレスやフレキシブルオフィスなど、頻繁にプラグの抜き差しが行われるオフィス環境にお勧めです!

【コード】黒【プラグ】黒【中駒】黒 定格電圧(V)125 コード長さ(m)3 定格電流(A)15 コードVCTFコード 色(本体) プラグ形状耐トラッキング接地プラグ付 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする