横形OA用接地タップ4コ口パイロットランプ、マグネット付 VCT3m接地プラグ付 グリップ、ブッシング付

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73367151 品番MR7704SBTJD3
参考基準価格(税別)¥5,810 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

OAタップシリーズのスタンダードとなる2〜8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。
環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2〜8 コロタイプをラインアップしました。
「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。
2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。

本体/コードとも白【プラグ】白【中駒】白 定格電圧(V)125 コード長さ(m)3 定格電流(A)15 コードVCTケーブルグリップ、ブッシング付 プラグ形状耐トラッキング接地プラグ付 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする