明工社
横形OA用接地タップ4コ口パイロットランプ、マグネット付 VCTF1m接地プラグ付(黒)
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73367169
品番
MR7704TJ1BB
参考基準価格(税別)
¥4,060
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
お洒落なオフィスに調和する明工社の平刃OA黒タップが新登場!フリーアドレスやフレキシブルオフィスなど、頻繁にプラグの抜き差しが行われるオフィス環境にお勧めです!
色
【コード】黒【プラグ】黒【中駒】黒
定格電圧(V)
125
コード長さ(m)
1
定格電流(A)
15
コード
VCTFコード
色(本体)
黒
プラグ形状
耐トラッキング接地プラグ付
RoHS指令(10物質対応)
対応