曜日別特売

横形OA用平刃接地タップ4コ口ランプ、マグネット付 VCTF5m接地プラグ付(黒)

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可45日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73367266
品番
MR7704TJ5BB
参考基準価格(税別)¥5,890販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

お洒落なオフィスに調和する明工社の平刃OA黒タップが新登場!フリーアドレスやフレキシブルオフィスなど、頻繁にプラグの抜き差しが行われるオフィス環境にお勧めです!

【コード】黒【プラグ】黒【中駒】黒
定格電圧(V)
125
コード長さ(m)
5
定格電流(A)
15
コード
VCTFコード
色(本体)
プラグ形状
耐トラッキング接地プラグ付
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする