明工社
明工社の PCアクセサリー
明工社の OAタップ/電源タップ
明工社の 3P電源タップ
横形OA用平刃接地タップ6コ口パイロットランプ、マグネット付 コードなし(黒)
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
返品不可
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73367388
品番
MR7706BB
参考基準価格(税別)
¥4,380
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
お洒落なオフィスに調和する明工社の平刃OA黒タップが新登場!フリーアドレスやフレキシブルオフィスなど、頻繁にプラグの抜き差しが行われるオフィス環境にお勧めです!
色
【中駒】黒
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
色(本体)
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応