強度も問題なく、フタのロックがついていてありがたい、この価格でいいのかと思うほど良くできている
スケルトンタイプは中身が見やすいので、現地から引き揚げ・また新任地着任時の事務所設営準備がとても楽になった。この大きさだと、梱包後の重さも一人で十分持ち上げることができるので、取り回しもよくなった。
強度も十分あるので、複数個重ねても問題ない上、空箱はたたむことができるので良い。
蓋一体型のためとても安価で丈夫な商品で満足しています。特に見えないタイプを購入しましたが、大事な書類を入れています。
蓋が透明ケースで蓋がグリーンのものを購入しました。
中の量も見えて、以前からあるブルーのケースと品目別に分けられて、折り畳みもしやすく重宝しています。
すぐに届けていただきました。丈夫で使いやすいです。
2リットル15本、災害用の備蓄に
ピッタリ
もう少し高さがあれば、さらに良かったです
7年保存などの企業保管期間のある書類(伝票など)を入れる為に使用しています。
ほぼ開封してみる必要はないので、正直折り畳みの必要はなかったようにも
思うのですが、当社としてはサイズ感も丁度よく使い勝手よく使用しています。
書類を入れる為、意外に重みが出るので積み重ねると蓋部分が少し頼りなくなりますが、それでも統一感のあるコンテナなのでこちらを購入し続けています。
一番良いと思ったのは蓋にロックがついていることです。これで斜めにしても
物が外に飛び出るとこもなく安心です。
また、上に積み重ねられるため、車での移動の際にも重宝します。