5002 LED赤色点滅 反射ベスト/安全ベスト OKACHO 73367875

5002 LED赤色点滅 反射ベスト/安全ベスト OKACHO 73367875
5002 LED赤色点滅 反射ベスト/安全ベスト OKACHO 73367875
5002 LED赤色点滅 反射ベスト/安全ベスト OKACHO 73367875
5002 LED赤色点滅 反射ベスト/安全ベスト OKACHO 73367875

LED赤色点滅 反射ベスト/安全ベスト

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
色(本体)
テープ地色
内容量1枚注文コード73367875品番5002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

暗い場所、夜間の作業に最適な、高輝度のLED付き安全ベストです。
ベストに付いている高視認性のLEDが点滅を繰り返し、視認距離も300~400mとなります。
反射テープは7cm幅となっており、安全性の高い商品となっております。

用途夜間、暗い場所等で業務に従事するスタッフ、その他、夜間の散歩やサイクリングを行う方の安全対策に種類ベスト型サイズフリー材質メッシュ部分:ポリエステル、反射テープ部分:ポリ塩化ビニールタイプLEDテープ幅(mm)70テープ地色ウエスト(cm)95~113着丈(cm)58使用電池単3電池×2個(別売)LED色LEDランプあり色(本体)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73367875
2021-04-09
用途: 暗い中でのお客様対応時
サービス業

軽く、反射テープの幅が広くて、良かったので、今まで購入しいた物から切替えた。
マジックテープの部分がどれ位でダメになるか、LEDの配線が切れ易くないか、これから使用し、様子を見ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする