ブルーシート#3000規格 相当品

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 73367936 品番 304
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

柔軟かつ強靭なフラットヤーン繊維を編み込み、国内最大手ホームセンターと同等の厚みを持たせた厚手#3000のブルーシートです。
再生原料を使用せずバージン材のみで生産しているので耐光性・防水性(耐水性)に優れ、現場のプロ御用達の国内トップクラスの品質になります。
ご使用していただければ、他社との耐久性の違いがわかります。

用途
屋内/屋外、土木建築/建設現場での野積みをはじめ農水産業などの各種作業。
防災・台風など災害対策用備蓄・防水(雨避け)・防風・防寒・防汚・日よけ・プライバシー保護やイベント準備の目張り。
家屋/屋根の応急処置。
厚さ厚手(#3000) 特性防水・防汚 材質ブルーシート本体:ポリエチレン、ハトメ:アルミニウム 形状折りたたみタイプ 呼び寸法(縦×横)(m)15×15
注意
※火気の傍で使用しないで下さい。
※重量を満たしただけの安価なリサイクル再生品にご注意下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73367918
2021-08-25
用途:
ヨドコウ物置の基礎工事に雨対策に
農・林・水産業

製品については、特に問題ありません。ちょうど雨続きのためサイズ、強度問題なく使用できました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする