アサヒ興洋
アサヒ興洋の イベント・ノベルティ・行楽用品
アサヒ興洋の アウトドア・行楽用品
アサヒ興洋の ファニチャー
レジャーシート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
73368408
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
寸法(cm)
約60×90
種別
スヌーピー
材質
ポリエチレン、ポリプロピレン
サイズ
S
加工
抗菌・防臭