フォーロックキーパー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)700 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.4×17.5×6 注文コード73368837 品番1850
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179
この商品は容量・寸法・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

パッキン付で汁漏れ・ニオイ漏れを防ぎます。
蓋にバックルが付いているので、しっかりとロックできて安心。
密閉性を高めるパッキンは、外して洗えるのでとても衛生的です!
4辺すべてにバックルがある形状です。

材質本体/ポリプロピレン・パッキン/シリコン 容量(mL)700 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.4×17.5×6 形状角形 機能ロック機能付き 電子レンジ○(蓋除く)
注意
※電子レンジ使用の際は、蓋を外してお使いください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする