4495 ファインバスケット イノマタ化学 脱衣所用 73369153

ファインバスケット

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 グリーン 注文コード73369153 品番4495
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

暮らしのシンプルなちょっとした小物をさりげなく収納。
シンプルなデザインで、ハンドル付の使いやすいバスケット。
シーンに合わせて選べる4つのカラー。

使用場所脱衣所 材質ポリプロピレン グリーン 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×16.7×9.9
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:431

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73369178
2023-03-23
用途:
2歳娘のレジごっこ
その他業種

20cmちょっとありレジごっこをする時、たくさん商品が入ります!!購入から一年以上経ちますが乱暴な娘が使っても破損しません。正解でした!

対象商品:
73369162
2020-06-04
用途:
小さな商品の出荷ピッキング時
卸売・小売業

安定感のある、持ち手2本で腕の通せる小さいカゴを探していました。
価格のわりに商品強度があり満足です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする