ウィンディー520 A4

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73369257 品番 4520
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

洗剤やシャンプーなどを種類別にストック。
棚に何があるのか一目瞭然。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)352×254×93 クリア 材質ポリプロピレン 形状角型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.2×25.4×9.3 取手なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-19
用途:
仕事場で
株式会社山岸 様 (サービス業)

いくつか資料を分ける際に使っています。納期も早くて、助かります。

対象商品:
73369257
2023-01-16
用途:
プリンターラベルなどの収納に使用

A4サイズなので、ラベルや開封したプリンター用紙などの保存に丁度良い。
手持ちのA4縦が丁度入るラックに入れてみたらピッタリシンデレラフィットしたのも嬉しすぎる。
手をかける引っかけ部分があるのが使いやすい。

対象商品:
73369257
2021-03-11
用途:
商品の仕分けに

普通に100円ショップに売っているようなカゴです。わざわざ買いに行く手間が省けるので利用しています。

対象商品:
73369257
2020-04-22
用途:
器具等の整理
教育・研究機関

使い勝手が良く、コストパフォーマンスが高い。良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする