オーエ
オーエの バス用品
オーエの ボディタオル/ボディブラシ
バスメイト ボディブラシ 曲柄 ソフト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73369424
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
天然素材で作られたボディブラシ!天然の素材なので安心使えるボディブラシ。
ソフトな刺激で素肌を健康的にリフレッシュします。柄に丸みがあるので背中もラクに洗えます。
材質
本体/ひのき、ブラシ/豚毛、ひも/アクリル
種類
ブラシ
寸法(cm)
約39×7.5×7
耐熱温度(℃)
70
使用場所
浴室
RoHS指令(10物質対応)
対応