オーエ
オーエの バス用品
オーエの その他浴室用品
コンパクト風呂ふた ネクスト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73369503
品番
L-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
コンパクト収納風呂ふた。
従来の折りたたみ風呂フタより薄型、コンパクトに収納できます。
凸凹が少ないフラットな形状で、お掃除楽々。
ウラ面には滑り止め樹脂を特殊加工。
使用場所
浴室
材質
ポリプロピレン
色
アイボリー
適合サイズ(mm)
750×1200
加工
防カビ
寸法(幅W×長さL)(mm)
750×1203
RoHS指令(10物質対応)
対応