オーエ
オーエの 掃除用具
オーエの ブラシ
オーエの トイレブラシ
スリムトイレブラシ ケース付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73369564
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
おしゃれなトイレ用ブラシ ケースセット。狭いトイレに。
幅4.5cmの超スリム狭いトイレに最適なトイレブラシ&ケースのセット。
生活感を感じさせないシンプルでスタイリッシュなデザイン。
使用場所
トイレ
材質
ケース/ABS樹脂、ブラシ柄/ポリプロピレン、ブラシ毛/ポリプロピレン(先端部)・ナイロン(中央部)
色
ブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約4.5×11.5×37
アズワン品番
64-9285-87
繰り返し・詰め替え
対応