オーエ
オーエの 掃除用具
オーエの ブラシ
オーエの トイレブラシ
シンプル トイレブラシ ケース付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73369607
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
角丸デザインのおしゃれなトイレ用ブラシケースセットおしゃれなルックス角丸デザインのおしゃれなトイレケースとブラシのセット。
パナソニック製「アラウーノ」にご使用いただけます。
使用場所
トイレ
材質
ケース/ABS樹脂、柄/ポリプロピレン、ブラシ毛/ポリプロピレン・ナイロン
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約7.4×9.5×41
繰り返し・詰め替え
対応