画像準備中

横形OA用抜け止め接地タップ6コ口 ランプ、マグネット付 VCT5m ハーネスプラグ付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73369960 品番MR7906NT5BBB
参考基準価格(税別)¥9,440 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

オフィスの新築、改修等、舞台や劇場等の損影現場に最適な黒タップ!
OAタップの外郭にエコのポリカーボネート樹脂を採用しています。この材料は臭素系の難燃剤を使用しておりませんので、難燃剤等に起因するガスの発生はほとんどありません。
プラグ形状は「耐トラッキング接地プラグ付」と「ハーネスプラグ付」から選択できます。

【コード】黒【中駒】黒【プラグ】黒 定格電圧(V)125 コード長さ(m)5 定格電流(A)15 コードVCTケーブル(グリップ、ブッシング付) 色(本体) プラグ形状ハーネスプラグ付 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする