ML2 スライドタオルハンガー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73369984 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

バスタオルも干せるタオルバー(小物干しハンガー)フェイスタオルやスポーツタオルはもちろん、スライドして伸ばせば大判のバスタオルまで干せるタオルハンガー。
最大干し幅は約70cm。幅70cmの大判バスタオルもすっきり干せます。
縮めると約36cmのフェイスタオルサイズ。タオルの幅に合わせてコンパクトにタオルが干せます。

材質ポリプロピレン 寸法(cm)42(最大幅76)×17×厚み1.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73369984
2020-06-13
用途:
バスタオル干し
サービス業

収縮できて、使用しないときには通常のハンガーと同等のサイズで保管できて便利です。
大判のバスタオルが干せる製品は少ないので重宝しています。

対象商品:
73369984
2019-09-05
用途:
道着の保管にも
その他業種

バスタオル以外にも使えます。
子供の道着上下を掛けておくのにちょうどいいハンガーです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする