オカ
オカの バス用品
オカの バスマット/スノコ
乾度良好 抗カビプラス バスマット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
73370867
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
乾度良好・抗カビ加工をプラスしました。
バスマット裏面に「カビ」が生えるという、不満を解消するため開発されました。
「吸水・速乾・抗菌防臭・抗カビ」とバスマットに必要な機能が揃っています。
色
グリーン
材質
アクリル100%(特殊吸水素材)
加工
裏面すべり止め加工・抗菌防臭加工
寸法(cm)
約45×60
使用場所
脱衣所
RoHS指令(10物質対応)
対応