オカ
オカの 転倒防止用品
オカの ノンスリップマット
スベラックスA スベラックス
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73371278
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
『さまざまなシーンで使える、すべり止めネット』。
マットの下に敷くだけで、すべり止め効果抜群です。
マットの大きさに合わせて、ハサミで簡単にカットできます。
さまざまなシーンでのすべり止めに便利です。
種別
ノンスリップマット
幅(mm)
650
長さ(mm)
400
色
白
サイズ
S
質量(g)
65
混率(%)
ポリ塩化ビニール100(芯糸/ポリエステル75・綿25)
寸法(cm)
40×65
耐熱温度(℃)
約80
RoHS指令(10物質対応)
対応