結線完了表示機能付で合計20Aまで使用可能!
透明な電線外し釦からケーブルの心線色を目視できるので、極性の確認が容易です。
オプションの絶縁カバー付3心棒状圧着端子を使用することでVCTケーブルの接続も可能です。
コンセント刃受穴形状は抜け止め接地タイプ。一般的な接地15A平刃プラグの接続が可能です。
コンセント口1個につき15A、コンセント合計で20Aまで使用可能です(20A分岐回路の場合)。
オプションのアクセスコンセント用取付台を使用する場合には45mm以上、使用しない場合には40mm以上の床下空間が必要です(床下空間の制限により、外形が大きいプラグは接続できない場合があります)。