サンナップ
サンナップの ラップ・消耗品・食品包材
サンナップの 紙皿・ドリンク関連商品
サンナップの 紙皿
しましまペーパープレート
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
注文コード
73371646
品番
P1810SIM
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
材質
バージンパルプ100%(印刷面:ニス加工)
色
3色アソート
直径(Φcm)
18
柄
しましま