サンナップ
サンナップの ラップ・消耗品・食品包材
サンナップの 紙皿・ドリンク関連商品
サンナップの 紙コップ
ビアーカップ(両面ラミネート)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
73371822
品番
C-545BRS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
545mlの大きなペーパーアップ。両面ラミネート加工されていることで、結露にも強くアルコールにも使用できる優れものです。
材質
バージンパルプ100%(外面・内面/PEラミ加工)
色
2色アソート(イエロー・ブルー)
容量(mL)
545
直径(Φmm)
89.6
高さ(mm)
139
容量(オンス)
18
底径(Φmm)
60.6