サンナップ
サンナップの ラップ・消耗品・食品包材
サンナップの 弁当小物
サンナップの アルミ・紙・フードケース
スイトールおかずカップ ハーモニーチェック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(15個)
形状
丸
注文コード
73372127
品番
SOC-HCM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
この商品は
形状
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
底径(Φmm)
45
材質
ポリエチレンテレフタレート
形状
丸
色
3色アソート
加工
抗菌・防臭