サンナップ
サンナップの ラップ・消耗品・食品包材
サンナップの 弁当小物
サンナップの アルミ・紙・フードケース
スイトールおかずカップ ハーモニーチェック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(15個)
形状
四角
注文コード
73372145
品番
SOC-HCK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
この商品は
形状
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリエチレンテレフタレート
形状
四角
色
3色アソート
寸法(幅W×奥行D)(mm)
45×45
加工
抗菌・防臭