アズワン
アズワンの 事務用品
アズワンの その他医療事務用品
クロスパーテーション KPシリーズ 消臭タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
アズワン品番
0-7197-01
注文コード
73372261
品番
KP-1W【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥41,900
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
アウトレット
¥39,980
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
伸縮自在で移動も容易です。ワンタッチで連結可能です。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
ホワイト(消臭タイプ)
材質
支柱/アルミ(アルマイト処理)、クロス/ポリエステル、ベース/スチール(メラミン焼付塗装)、キャップ/ABS樹脂
付属品
組立用六角レンチ
寸法(mm)
462〜1800×404×1529
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
アズワン品番
0-7197-01
注意
※反対側が少し透けて見えるタイプの商品です。