AL 丸型ガードネット・大

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73372355 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

細かい網目が糸クズの侵入を防ぎます洗濯物から出る糸くずの侵入を抑える細かなメッシュタイプの洗濯ネット。
洗濯中のからみによる布地の傷み、すり切れ、ケバ立ちやボタンなど付属品の傷みから衣類を守ります。
ネットの縫いしろは衣類を傷めないよう、くるんであります。

タイプ丸型 材質ポリエステル ピンク(ファスナー)、レッド(つまみ) 質量(g)約40 直径(Φcm)約30 再生紙使用マーク適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする