AL 角型洗たくネット・大

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73372382 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

衣服のカラミを防ぎます洗濯中のからみによる布地の傷み、すり切れ、ケバ立ちやボタンなど付属品の傷みから衣類を守ります。
ネットの縫いしろは衣類を傷めないよう、くるんであります。ファスナーは開閉しやすい大きなつまみ。

タイプ角型 材質ポリエステル ピンク(ファスナー)、レッド(つまみ) 質量(g)約44 寸法(縦×横)(mm)約500×400 アズワン品番65-0336-76 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73372382
2022-07-07
用途:
洗濯備品

担当者別作業着洗いの仕分けの為購入しました。ジッパー部が丈夫で使いやすいので
なかなか良い商品と思います。
他のメーカーの物と比べても耐久性があり評判は良いです。

対象商品:
73372382
2019-11-15
用途:
洗濯清掃用

いくつもの手袋をまとめて洗う為に購入しました。ファスナー部がしっかりしていて良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする