AL 丸型ランジェリーネット・大

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73372398 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409

デリケートな衣類をやさしくキレイに洗います回転しやすい丸型なので、洗濯物がかたよりにくく、泡切れも良く、汚れがキレイに落せます。
下着に付いているホックが網目から飛び出さないため、他の洗濯物を傷めません。ネットの縫いしろは衣類を傷めないよう、くるんであります。

タイプ丸型 材質ポリエステル ピンク(ファスナー)、レッド(つまみ) 質量(g)約23 直径(Φcm)約24 アズワン品番65-0336-73 再生紙使用マーク適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする