LEPLUS NEXT
LEPLUS NEXTの スマホ/タブレット関連アクセサリ
LEPLUS NEXTの スマホストラップ
LEPLUS NEXTの ネックストラップ
スマートフォン(汎用) ショルダーストラップ「SHOULTY MULTI STRAP」丸紐タイプ ブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73372419
品番
LN-SS24BK【ワケあり】
在庫数量:残り25点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥1,073
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
アウトレット
¥999
¥
799
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
ポリエステル+亜鉛合金
色
ブラック
質量(g)
27