車輪(ナイロンホイル製ウレタン(ベアリング入)車)

(3件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車 注文コード73372428 品番GU-100【ワケあり】
在庫数量:残り30点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別) アウトレット
¥2,1981,798
この商品は車輪径・材質など13種類から選べます 他の種類を見る

一般的に広く使用して頂いており、耐久力のある車輪です。

商品状態※理由あり(未使用・開封済み) 車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)100 車輪幅(mm)32 穴径(Φmm)12 ボス幅(mm)42 用途一般用 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 型式GU型 材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02537376
2018-05-24
用途:
犬用の歩行器の車輪に。
自動車・二輪車・自転車関連業

犬の歩行器用に購入しまして。
ベアリング入りの為 スムーズに回転するし
軽くて いい買い物しました。

対象商品:
02537376
2018-01-18
用途:
木製カートの車輪として。

高品質で軽く動かすことができました。
木製カートに、この車輪を12mmのアルミパイプをシャフトとして
つないで作りました。
ホームセンターには置いていないだろうと思えるのものなので
とても助かります。

対象商品:
02537376
2016-02-15
用途:
重量物運搬台車の交換用補助尾輪
ガラスえのぐ 様

ベアリングとベアリングの間にカーラーが入っているとボルト取り付けができるんですが?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする