ふくらむ洗濯ネット特大70

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73372443 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

布団や毛布などの大物丸洗いから小物のまとめて洗いまで用途は様々。
畳むと収納しやすい細長いフォルムです。

タイプ大物用 材質ポリエステル ネイビー(持ち手・ファスナー) 質量(g)約122 加工抗菌・防臭 寸法(縦×横)(mm)約800×140 アズワン品番65-0415-78 再生紙使用マーク適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-13
用途:
施設の洗濯に利用
特別養護老人ホームライフ穂高 様 (医療・福祉・介護関連業)

たくさんの洗濯物が入るので、とてもいいです。
乾燥機に毎回入れるので、1年くらいでファスナーが壊れてしまいますが、使用頻度が高いためだと思います。

対象商品:
73372443
2023-02-20
用途:
エプロンの洗濯
株式会社NECライベックス 様 (飲食業)

エプロンの洗濯をすると紐が絡まり取るのに一苦労だったが洗濯ネットに入れることで解消された。大きいサイズを探していたので助かった。

対象商品:
73372443
2024-04-28
用途:
毛布洗いのつもりでしたが
適斎塾 様

特大というわけでもなく、思ったより小さいです。洗おうとした毛布も入りません。

対象商品:
73372443
2019-06-13
用途:
掛け布団・毛布の洗濯
社会医療法人川島会川島病院 様

以前、毛布も洗えますと表記されたコインランドリーでネットに入れずに洗濯して高い毛布を駄目にしてしまいました。これなら大変便利で安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする