テラモト
テラモトの バス用品
テラモトの バスマット/スノコ
Ag+快適バスマット 600×900
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ブラウン
注文コード
73372480
品番
MR-148-140-4【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
アウトレット
¥9,998
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
優れた抗菌性と高い吸水・速乾性を持った、バスマットです。パイル長も長く、踏み心地も快適です。
商品状態
※理由あり(未使用・開封済み)
色
ブラウン
材質
基布:ポリエステル・綿・その他、パイル:アクリル裏面:EVA樹脂(すべり止め加工)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
厚さ(mm)
19.5
寸法(幅W×奥行D)(mm)
600×900
使用場所
脱衣所
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。