ダイヤコーポレーション
ダイヤコーポレーションの 洗濯用品
ダイヤコーポレーションの 洗濯ハンガー
干し分け角ハンガー 20
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73372617
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
ジーンズを干すことも出来ます!
材質
ポリプロピレン
色
ライトブルー、ホワイト、ネイビー
質量(g)
約265
加工
抗菌・防臭
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
約260×335×245
RoHS指令(10物質対応)
対応