ダイヤコーポレーション
ダイヤコーポレーションの 洗濯用品
ダイヤコーポレーションの 洗濯ハンガー
シューズハンガー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
73372662
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
シューズを干す専用ハンガー。
洗ったシューズを干す際に使用します。
各種シューズが1足ごと簡単に干せます。
物干し竿にパチッと固定でき、風によるハンガーの移動を防ぎます。
材質
ポリプロピレン
色
ブルー
質量(g)
約30
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
約208×100×10
再生紙使用マーク
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。