※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ナビロール手袋 100枚入り

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) サイズM 注文コード73372717 品番【ワケあり】
在庫数量:残り9点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥2,350 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別) アウトレット
¥2,3271,898
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

パウダーレスで、しかも天然ゴムに含まれるアレルゲン対策により、手荒れや炎症を軽減します。
指や手のひら全面に滑り止め加工を施しています。
伸縮性に優れた高級ラテックスを使用しています。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) サイズM 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様全面エンボス加工、左右兼用 材質ラテックス 全長240mm 規格ASTM・FDA規格適合品 アズワン品番0-3593-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする