タフコ
タフコの イベント・ノベルティ・行楽用品
タフコの アウトドア・行楽用品
タフコの クッキング&テーブルウェア
ワンタッチマグカップ ジール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73372766
品番
F-2443
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ワンタッチ開閉!すばやく飲める直飲み水筒ステンレス真空断熱構造で、丈夫で保温・保冷力のあるマグボトル直飲みタイプですばやく水分補給。学校やオフィスでのマイボトルに。
容量(mL)
500
色
ブラック
材質
ステンレス、PP、シリコン
質量(g)
330
寸法(縦×横×高さ)(mm)
70×77×235
保温効力(℃)
85以上(約1時間)、60以上(約6時間)
商品タイプ
ワンタッチタイプ